詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979CL-1

品名 : 家具転倒防止金具(グレー/2個)

仕様

メーカー ティーエフサービス 型番 TP-7090G
カラー グレー サイズ プレート:90×70×1.6(t)mm
L型プレート:45×120×80×1.6(t)mm
取付可能サイズ 65mm以内(壁面との隙間) 目安重量 360kg(2個当たり)
材質 プレート・L型プレート:スチール(表面処理:焼付塗装)
粘着:アクリル系粘着剤
グリップナット:PP・スチール
入数 2個
対象物 キャビネット・家具 耐用年数 約8~10年
付属品 アルコールパッド2枚
書庫や家具と壁を粘着止めでしっかりと固定します。
薄型で柔軟性があり、設置箇所にしっかりフィットします。
グリップナットで簡単に取付・取外ができ、移動も簡単です。
壁から最大65mm離れた場合まで対応します。
震度7相当加振試験クリア
追加説明
カタログ価格

4,250 (税抜)/ 4,675 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/08/24 01:11現在)

商品入数 2 販売単位 ST
カタログページ 2345ページ
バリエーション一覧
EA979CL-1 家具転倒防止金具(グレー/2個)
EA979CL-2 家具転倒防止金具(メタリック/2個)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top