品番 : EA979CL-2
品名 : 家具転倒防止金具(メタリック/2個)
仕様
| メーカー | ティーエフサービス | 型番 | TP-7090M |
|---|---|---|---|
| カラー | メタリック | サイズ | プレート:90×70×1.6(t)mm L型プレート:45×120×80×1.6(t)mm |
| 取付可能サイズ | 65mm以内(壁面との隙間) | 目安重量 | 360kg(2個当たり) |
| 材質 | プレート・L型プレート:スチール(表面処理:クロームメッキ) 粘着:アクリル系粘着剤 グリップナット:PP・スチール |
入数 | 2個 |
| 対象物 | キャビネット・家具 | 耐用年数 | 約8~10年 |
| 付属品 | アルコールパッド2枚 | ||
| 書庫や家具と壁を粘着止めでしっかりと固定します。 | |||
| 薄型で柔軟性があり、設置箇所にしっかりフィットします。 | |||
| グリップナットで簡単に取付・取外ができ、移動も簡単です。 | |||
| 壁から最大65mm離れた場合まで対応します。 | |||
| 震度7相当加振試験クリア | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,250 円(税抜)/ 4,675 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/08 08:53現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2345ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979CL-1 家具転倒防止金具(グレー/2個) |
| EA979CL-2 家具転倒防止金具(メタリック/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
