詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979CL-24

品名 : 65x65mm 転倒防止可動式金具(ステンレス製/壁用

仕様

メーカー ティーエフサービス 型番 IRS-6565-100
耐荷重 100kg 粘着面サイズ 65×65mm
取付範囲 60mm ジョイントプレートサイズ 100×17mm
厚み 2mm 材質 本体:ステンレス(SS304)
粘着部(VHB):アクリル系接着剤
重量 197g 付属品 袋ナット×2個
ボルト×1個
ワッシャー×3個
アルコールパッド×1枚
耐用年数 約8~10年 対象箇所 検査機器・業務用冷蔵庫
VHB(強粘着パッド)付きで、震度7相当の耐震性
サビに強く水回りの設置環境に適したステンレス製金具
クリーンルーム、研究施設、病院、品質管理室等の測定機や検査機器などに
壁面と対象物を粘着固定することで転倒を防止します。
壁からの距離に融通が利き、様々なシチュエーションの対応可能。
金具を回転させることで対象物と壁の距離を調整できます。
壁用
追加説明
カタログ価格

4,000 (税抜)/ 4,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/30 05:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2344ページ
バリエーション一覧
EA979CL-21 50x50mm 転倒防止可動式金具(ステンレス製/壁用
EA979CL-22 50x50mm 転倒防止可動式金具(ステンレス製/壁用
EA979CL-23 50x50mm 転倒防止可動式金具(ステンレス製/壁用
EA979CL-24 65x65mm 転倒防止可動式金具(ステンレス製/壁用
EA979CL-25 65x65mm 転倒防止可動式金具(ステンレス製/壁用
EA979CL-26 65x65mm 転倒防止可動式金具(ステンレス製/壁用
EA979CL-27 75x75mm 転倒防止可動式金具(ステンレス製/壁用
EA979CL-28 75x75mm 転倒防止可動式金具(ステンレス製/壁用
EA979CL-29 75x75mm 転倒防止可動式金具(ステンレス製/壁用
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top