品番 : EA979CL-27
品名 : 75x75mm 転倒防止可動式金具(ステンレス製/壁用
仕様
| メーカー | ティーエフサービス | 型番 | IRS-7575-100 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 150kg | 粘着面サイズ | 75×75mm |
| 取付範囲 | 50mm | ジョイントプレートサイズ | 100×17mm |
| 厚み | 2mm | 材質 | 本体:ステンレス(SS304) 粘着部(VHB):アクリル系接着剤 |
| 重量 | 238g | 付属品 | 袋ナット×2個 ボルト×1個 ワッシャー×3個 アルコールパッド×1枚 |
| 耐用年数 | 約8~10年 | 対象箇所 | 検査機器・業務用冷蔵庫 |
| VHB(強粘着パッド)付きで、震度7相当の耐震性 | |||
| サビに強く水回りの設置環境に適したステンレス製金具 | |||
| クリーンルーム、研究施設、病院、品質管理室等の測定機や検査機器などに | |||
| 壁面と対象物を粘着固定することで転倒を防止します。 | |||
| 壁からの距離に融通が利き、様々なシチュエーションの対応可能。 | |||
| 金具を回転させることで対象物と壁の距離を調整できます。 | |||
| 壁用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/01 14:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2344ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
