品番 : EA979CN-100
品名 : 50x1000mm ラック用脚バンド
ラック同士を結束することにより、地震時の転倒を防止します
仕様
| サイズ | 50(W)×1000(L)mm | 材質 | PPテープ、フリーマジック |
|---|---|---|---|
| ラック同士を結束することにより、地震時の転倒を防止します。 | |||
| バンドは片面マジックテープ仕様 | |||
| アジャスターで長さを調整できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 48 (2026/08/22 12:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1636ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979CN-45 50x 450mm ラック用脚バンド |
| EA979CN-65 50x 650mm ラック用脚バンド |
| EA979CN-100 50x1000mm ラック用脚バンド |
ウェブカタログ画像
拡大
