詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979CN-45

品名 : 50x 450mm ラック用脚バンド

ラック同士を結束することにより、地震時の転倒を防止します

仕様

サイズ 50(W)×450(L)mm 材質 PPテープ、フリーマジック
ラック同士を結束することにより、地震時の転倒を防止します。
バンドは片面マジックテープ仕様
アジャスターで長さを調整できます。
追加説明
カタログ価格

720 円(税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 129

(2026/10/07 04:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1636ページ
バリエーション一覧
EA979CN-45 50x 450mm ラック用脚バンド
EA979CN-65 50x 650mm ラック用脚バンド
EA979CN-100 50x1000mm ラック用脚バンド
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top