品番 : EA979CR-25
品名 : 25mm 耐震ベルト用マグネット
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | TC-25 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 23×33mm | 適用ベルト幅 | 25mm |
| 取付簡単!ベルトにはめるだけ!ワンタッチで装着可能! | |||
| 垂れ下がったベルトを簡単固定! | |||
| 強力ネオジムマグネット付き | |||
| 一時的に耐震ベルトを棚に固定したり、ベルト同士をまとめたりするのに便利です。 | |||
| 耐震ベルト(EA979CR-90~-180)と併用してお使い下さい。 | |||
| <注意> 磁石が入っています。カード類・時計・スマートフォン・携帯電話・電子機器などを近づけないでください。また、ペースメーカー装着の方は近づかないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/10/06 22:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1636ページ 2346ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA979CR-150 : 1500mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン) |
| オプション | EA979CR-180 : 1800mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン) |
ウェブカタログ画像
拡大
