品番 : EA979CR-150
品名 : 1500mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン)
仕様
メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | 2NJ-S15 |
---|---|---|---|
対応サイズ | ~1500mm | 破断荷重 | 90kg |
適合支柱サイズ | 12~16cm | ベルト幅 | 25mm |
厚み | 1.3mm | 材質 | ナイロン |
カラー | ブルー | 使用温度 | -10~50℃ |
ループベルトタイプ | |||
商品、書類の落下防止に最適。軽い物から重量物までしっかりとガードします。 | |||
棚の支柱にベルトを巻き付けるように取り付けます。 | |||
テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取り付けます。 | |||
<使用上の注意> ・本商品は、地震時に棚の落下物の落下リスクを低減させますが、収納物の落下を100%防止するものではありません。 ・収納物を固定、固縛、緊締、結束するものではありません。 ・棚本体を固定するものではありません。 ・両端は同じ高さに取り付けてくでさい。 ・振動等で緩む場合があるので、締め直してください。 ・角張ったものには使用しないでください。 ・織り目がわからないほど毛羽立ったり融解しているもの、裁縫部に縫製糸の切断、割れなどがあるものは使用しないでください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/09/21 21:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1684ページ 2408ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA979CR-90 900mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン) |
EA979CR-120 1200mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン) |
EA979CR-150 1500mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン) |
EA979CR-180 1800mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)