品番 : EA979CR-120
品名 : 1200mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン)
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | 2NJ-S12 |
|---|---|---|---|
| 対応サイズ | ~1200mm | 破断荷重 | 90kg |
| 適合支柱サイズ | 12~16cm | ベルト幅 | 25mm |
| 厚み | 1.3mm | 材質 | ナイロン |
| カラー | ブルー | 使用温度 | -10~50℃ |
| ループベルトタイプ | |||
| 商品、書類の落下防止に最適。軽い物から重量物までしっかりとガードします。 | |||
| 棚の支柱にベルトを巻き付けるように取り付けます。 | |||
| テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取り付けます。 | |||
| <使用上の注意> ・本商品は、地震時に棚の落下物の落下リスクを低減させますが、収納物の落下を100%防止するものではありません。 ・収納物を固定、固縛、緊締、結束するものではありません。 ・棚本体を固定するものではありません。 ・両端は同じ高さに取り付けてくでさい。 ・振動等で緩む場合があるので、締め直してください。 ・角張ったものには使用しないでください。 ・織り目がわからないほど毛羽立ったり融解しているもの、裁縫部に縫製糸の切断、割れなどがあるものは使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/16 10:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1636ページ 2346ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979CR-90 900mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン) |
| EA979CR-120 1200mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン) |
| EA979CR-150 1500mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン) |
| EA979CR-180 1800mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン) |
ウェブカタログ画像
拡大
