詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979CR-180

品名 : 1800mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン)

仕様

メーカー オーエッチ工業 型番 2NJ-S18
対応サイズ ~1800mm 破断荷重 90kg
適合支柱サイズ 12~16cm ベルト幅 25mm
厚み 1.3mm 材質 ナイロン
カラー ブルー
商品、書類の落下防止に最適。軽い物から重量物までしっかりとガードします。
使用温度 -10~50℃
ループベルトタイプ
棚の支柱にベルトを巻き付けるように取り付けます。
テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取り付けます。
<使用上の注意>
・本商品は、地震時に棚の落下物の落下リスクを低減させますが、収納物の落下を100%防止するものではありません。
・収納物を固定、固縛、緊締、結束するものではありません。
・棚本体を固定するものではありません。
・両端は同じ高さに取り付けてくでさい。
・振動等で緩む場合があるので、締め直してください。
・角張ったものには使用しないでください。
・織り目がわからないほど毛羽立ったり融解しているもの、裁縫部に縫製糸の切断、割れなどがあるものは使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/21 11:57現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1636ページ 2346ページ
バリエーション一覧
EA979CR-90 900mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン)
EA979CR-120 1200mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン)
EA979CR-150 1500mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン)
EA979CR-180 1800mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は樹脂バックルです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top