詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979CS-3

品名 : 1320x700mm スチール棚用落下防止ネット

仕様

メーカー ティーエフサービス 型番 RN-15
サイズ 1320×700mm 取付範囲 1400~1460mm
網目 25mm ベルト幅 25mm
ベルト厚 1.3mm 材質 ネット:ポリエチレン
ベルト:ポリプロピレン
バックル:樹脂
金具:SS400(表面焼付塗装)
粘着:VHB(アクリル系粘着剤)
ボルト等:スチール(三価メッキ)
付属品 粘着付金具×5個
ボルトナットセット×5本
アルコールパッド×1枚
耐用年数 約8~10年
カラー イエロー×グレー
ワンタッチ樹脂バックル付きで上下左右4箇所どこからでも取り外しができる
下部左右にフック付きで収容物の取り出す時に引っ掛けることで邪魔にならず出し入れができる
ネットの取付方法は粘着金具固定かボルト固定の2タイプ
広範囲で収容品の落下を防止します。
地震対策に
震度7相当加振試験クリア
追加説明
カタログ価格

7,900 (税抜)/ 8,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/25 00:46現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1636ページ 2347ページ
バリエーション一覧
EA979CS-1 720x700mm スチール棚用落下防止ネット
EA979CS-2 1020x700mm スチール棚用落下防止ネット
EA979CS-3 1320x700mm スチール棚用落下防止ネット
EA979CS-4 1620x700mm スチール棚用落下防止ネット
ウェブカタログ画像
  • たるみ防止用ハトメ付
  • 対応支柱:Lアングル・Cチャンネル

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top