品番 : EA979CS-4
品名 : 1620x700mm スチール棚用落下防止ネット
仕様
メーカー | ティーエフサービス | 型番 | RN-18 |
---|---|---|---|
サイズ | 1620×700mm | 取付範囲 | 1700~1760mm |
網目 | 25mm | ベルト幅 | 25mm |
ベルト厚 | 1.3mm | 材質 | ネット:ポリエチレン ベルト:ポリプロピレン バックル:樹脂 金具:SS400(表面焼付塗装) 粘着:VHB(アクリル系粘着剤) ボルト等:スチール(三価メッキ) |
付属品 | 粘着付金具×5個 ボルトナットセット×5本 アルコールパッド×1枚 |
耐用年数 | 約8~10年 |
カラー | イエロー×グレー | ||
ワンタッチ樹脂バックル付きで上下左右4箇所どこからでも取り外しができる | |||
下部左右にフック付きで収容物の取り出す時に引っ掛けることで邪魔にならず出し入れができる | |||
ネットの取付方法は粘着金具固定かボルト固定の2タイプ | |||
広範囲で収容品の落下を防止します。 | |||
地震対策に | |||
震度7相当加振試験クリア |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,800 円(税抜)/ 9,680 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/09/21 21:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 1684ページ 2409ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA979CS-1 720x700mm スチール棚用落下防止ネット |
EA979CS-2 1020x700mm スチール棚用落下防止ネット |
EA979CS-3 1320x700mm スチール棚用落下防止ネット |
EA979CS-4 1620x700mm スチール棚用落下防止ネット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)