詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979CV-3

品名 : 1500mm 落下防止ガードセット(ポール2本/ベルト1本)

仕様

メーカー ティーエフサービス 型番 SG2-15
セット内容 支柱金具:2個
フック付きベルト:1本
アルコールパット:1枚
取付範囲 ~1500mm
重量(g) 1032(1セット) 材質 支柱金具:スチール(表面処理/焼付塗装)
ベルト:ポリプロピレン
粘着:VHB(アクリル系粘着剤)
バックル・ループ:樹脂(POM)
フック:スチール(表面処理/三価クロメート)
サイズ 支柱:70×90×300(φ27.2)㎜
ベルト幅:25㎜
ベルト厚:1.3㎜
耐荷重 約100kg(1セット)
対象箇所 書庫・書棚上部 耐用年数 約8~10年
カラー ホワイト
支柱金具の裏面に強力粘着でしっかり固定
支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止
ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単
震度7相当加振試験クリア
正面からの落下防止に
※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
追加説明
カタログ価格

7,700 円(税抜)/ 8,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/31 14:06現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 2345ページ
バリエーション一覧
EA979CV-1 900mm 落下防止ガードセット(ポール2本/ベルト1本)
EA979CV-2 1200mm 落下防止ガードセット(ポール2本/ベルト1本)
EA979CV-3 1500mm 落下防止ガードセット(ポール2本/ベルト1本)
EA979CV-4 1800mm 落下防止ガードセット(ポール2本/ベルト1本)
ウェブカタログ画像
※画像はEA979CV-2です
  • ※画像はEA979CV-2です
  • ポール2本、ベルト1本のセットです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top