品番 : EA979CV-4
品名 : 1800mm 落下防止ガードセット(ポール2本/ベルト1本)
仕様
| メーカー | ティーエフサービス | 型番 | SG2-18 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 支柱金具:2個 フック付きベルト:1本 アルコールパット:1枚 |
取付範囲 | ~1800mm |
| 重量(g) | 1035(1セット) | 材質 | 支柱金具:スチール(表面処理/焼付塗装) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB(アクリル系粘着剤) バックル・ループ:樹脂(POM) フック:スチール(表面処理/三価クロメート) |
| サイズ | 支柱:70×90×300(φ27.2)㎜ ベルト幅:25㎜ ベルト厚:1.3㎜ |
耐荷重 | 約100kg(1セット) |
| 対象箇所 | 書庫・書棚上部 | 耐用年数 | 約8~10年 |
| カラー | ホワイト | ||
| 支柱金具の裏面に強力粘着でしっかり固定 | |||
| 支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止 | |||
| ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単 | |||
| 震度7相当加振試験クリア | |||
| 正面からの落下防止に | |||
| ※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,800 円(税抜)/ 8,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/08 07:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 2345ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979CV-1 900mm 落下防止ガードセット(ポール2本/ベルト1本) |
| EA979CV-2 1200mm 落下防止ガードセット(ポール2本/ベルト1本) |
| EA979CV-3 1500mm 落下防止ガードセット(ポール2本/ベルト1本) |
| EA979CV-4 1800mm 落下防止ガードセット(ポール2本/ベルト1本) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA979CV-2です
