品番 : EA979CX-1
品名 : 2000mm スチール棚用耐震ベルト(蛍光グリーン
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.5002 グリーン |
|---|---|---|---|
| 対応サイズ | 2000mm | カラー | 蛍光グリーン |
| 対応支柱外周 | ~φ130mm 110×110mmまで |
ベルト幅 | 25mm |
| 材質 | ベルト:ナイロン バックル、S字金具、フック、フックピン:金属 |
ベルト長さ | 固定側:50cm 調節側:2m |
| 破断強度 | 200kg | ||
| 日本製 | |||
| 地震による棚からの荷物の落下を防ぎます。 | |||
| スチールラックに簡単に取り付け。 | |||
| 取付位置が自由に選べる。 | |||
| 一人で作業が簡単に行えます。(取付に工具不要) | |||
| 固定側ベルトの長さ約50mmで巻きつけられる支柱が対象となります。 ※支柱の形状によっては取付け出来ないものもあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/11 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1636ページ 2347ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979CX-1 2000mm スチール棚用耐震ベルト(蛍光グリーン |
| EA979CX-2 2000mm スチール棚用耐震ベルト(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
