詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979CX-2

品名 : 2000mm スチール棚用耐震ベルト(黒)

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 No.5002 黒
対応サイズ 2000mm カラー 黒
対応支柱外周 ~φ130mm
110×110mmまで
ベルト幅 25mm
材質 ベルト:ナイロン
バックル、S字金具、フック、フックピン:金属
ベルト長さ 固定側:50cm
調節側:2m
破断強度 200kg
日本製
地震による棚からの荷物の落下を防ぎます。
スチールラックに簡単に取り付け。
取付位置が自由に選べる。
一人で作業が簡単に行えます。(取付に工具不要)
固定側ベルトの長さ約50mmで巻きつけられる支柱が対象となります。
※支柱の形状によっては取付け出来ないものもあります。
追加説明
カタログ価格

2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/11 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1636ページ 2347ページ
バリエーション一覧
EA979CX-1 2000mm スチール棚用耐震ベルト(蛍光グリーン
EA979CX-2 2000mm スチール棚用耐震ベルト(黒)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top