詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979D-151

品名 : 30x12x300mm 連結金具セット

仕様

メーカー ティーエフサービス 型番 KBR3-014S
全長(mm) 300 幅(mm) 30
厚み(mm) 1.5 穴数 8
穴径 7×25mm 材質 本体:ステンレス(SUS304)
粘着:アクリル系粘着剤
M6化粧ナット:樹脂(PP)・スチール(表面処理/シルバーメッキ)
固定プレートサイズ 40×40×2(t)mm 耐荷重 約120kg(粘着1枚当たり約40kg×3枚)
重量 178g 対象箇所 検査・分析機器・厨房機器
耐用年数 約8~10年
積みあがっている対象物を簡単に固定
1つのロングプレートに対して3個の粘着プレート付
粘着プレートの取付位置を自由に調整可能
上下キャビネットの連結固定に最適です。
強力粘着でしっかり固定します。
震度7相当加振試験クリア
追加説明
カタログ価格

4,300 (税抜)/ 4,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/17 04:02現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 2344ページ
バリエーション一覧
EA979D-151 30x12x300mm 連結金具セット
EA979D-152 30x12x500mm 連結金具セット
EA979D-156 [EA979D-151用 ]穴あきプレート
EA979D-157 [EA979D-152用] 穴あきプレート
EA979D-158 [EA979D-151,-152用] 固定プレート
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top