品番 : EA979D-152
品名 : 30x12x500mm 連結金具セット
仕様
| メーカー | ティーエフサービス | 型番 | KBR5-014S |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 500 | 幅(mm) | 30 |
| 厚み(mm) | 1.5 | 穴数 | 13 |
| 穴径 | 7×25mm | 材質 | 本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:樹脂(PP)・スチール(表面処理/シルバーメッキ) |
| 固定プレートサイズ | 40×40×2(t)mm | 耐荷重 | 約120kg(粘着1枚当たり約40kg×3枚) |
| 重量 | 240g | 対象箇所 | 検査・分析機器・厨房機器 |
| 耐用年数 | 約8~10年 | ||
| 積みあがっている対象物を簡単に固定 | |||
| 1つのロングプレートに対して3個の粘着プレート付 | |||
| 粘着プレートの取付位置を自由に調整可能 | |||
| 上下キャビネットの連結固定に最適です。 | |||
| 強力粘着でしっかり固定します。 | |||
| 震度7相当加振試験クリア | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2344ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979D-151 30x12x300mm 連結金具セット |
| EA979D-152 30x12x500mm 連結金具セット |
| EA979D-156 [EA979D-151用 ]穴あきプレート |
| EA979D-157 [EA979D-152用] 穴あきプレート |
| EA979D-158 [EA979D-151,-152用] 固定プレート |
ウェブカタログ画像
拡大
