詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979D-17

品名 : 40x 40x5mm 耐震ベース(角/4枚)

仕様

材質 ウレタンエラストマー サイズ(mm) 40×40×5
入数 4枚 耐荷重(1枚あたり) 16kg
各種周辺機器用
取付け方法
・ご使用前に、設置場所や設置物底面のゴミ、ホコリ、水、油などをきれいに取り除いて下さい。設置面が汚れていますと性能が低下することがあります。
・本製品を設置面底面に対角線上に貼り、設置場所にセットし、密着させるために上から強く押さえます。
・設置後は2時間程度動かさないで下さい。
取外し方法
・本製品は粘着力が強力ですが、設置物と本製品の間に空気が入るとはがれやすくなります。粘着テープをはがすように端からゆっくりとはがしてください。
(設置物をゆっくりひねったり、かたいヘラなどのような物を設置面と本製品の間に入れるとはがれやすくなります。)
※保護フィルムは必ずはがして設置して下さい。
※急激にはがすと設置面が破損する恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

3,190 (税抜)/ 3,509 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/17 04:02現在)

商品入数 4 販売単位 pk
カタログページ 2342ページ

代替品

EA979D-43A
バリエーション一覧
EA979D-16 30x 30x5mm 耐震ベース(角/4枚)
EA979D-17 40x 40x5mm 耐震ベース(角/4枚)
EA979D-18 50x 50x5mm 耐震ベース(角/4枚)
EA979D-19 100x100x5mm 耐震ベース(角/1枚)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top