品番 : EA979D-18
品名 : 50x 50x5mm 耐震ベース(角/4枚)
仕様
| 材質 | ウレタンエラストマー | ||
|---|---|---|---|
| 各種周辺機器用 | |||
| サイズ(mm) | 50×50×5 | 入数 | 4枚 |
| 耐荷重(1枚あたり) | 25kg | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,730 円(税抜)/ 5,203 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/22 13:37現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2342ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979D-16 30x 30x5mm 耐震ベース(角/4枚) |
| EA979D-17 40x 40x5mm 耐震ベース(角/4枚) |
| EA979D-18 50x 50x5mm 耐震ベース(角/4枚) |
| EA979D-19 100x100x5mm 耐震ベース(角/1枚) |

