品番 : EA979D-74
品名 : 10x100x3mm 耐震ベース(クリア/6個)
仕様
サイズ(mm) | 10×100×3 | 耐荷重 | 7kg/枚 |
---|---|---|---|
カラー | クリア | 耐用年数 | 約5年 |
材質 | スチレン系ポリマー | 入数 | 6個 |
耐震・ズレ防止 | |||
震度7相当対応 | |||
細幅タイプ | |||
貼って剥がせる | |||
水洗いして繰り返し使える |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 30 (2024/05/03 18:58現在) |
||||
商品入数 | 6 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 2449ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA979D-71 20x 40x3mm 耐震ベース(クリア/4個) |
EA979D-72 30x 30x3mm 耐震ベース(クリア/4個) |
EA979D-73 40x 40x3mm 耐震ベース(クリア/4個) |
EA979D-74 10x100x3mm 耐震ベース(クリア/6個) |
EA979D-75 10x 40x3mm 耐震ベース(クリア/12個) |
拡大