品番 : EA979FA-2
品名 : 700x 30x14mm 段差モール(粘着付/2枚)
仕様
| サイズ(幅×高さ) | 30×14mm | 全長 | 700mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 非移行性ゴム | 入数 | 2枚 |
| 接着テープ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2100ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979FA-1 700x 20x 8mm 段差モール(粘着付/2枚) |
| EA979FA-2 700x 30x14mm 段差モール(粘着付/2枚) |
| EA979FA-3 450x 70x28mm 段差モール(粘着付/1枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
