詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979FA-3

品名 : 450x 70x28mm 段差モール(粘着付/1枚)

仕様

サイズ(幅×高さ) 70×28mm 全長 450mm
材質 非移行性ゴム 入数 1枚
接着テープ付き
追加説明
カタログ価格

3,300 (税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/22 10:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2100ページ
バリエーション一覧
EA979FA-1 700x 20x 8mm 段差モール(粘着付/2枚)
EA979FA-2 700x 30x14mm 段差モール(粘着付/2枚)
EA979FA-3 450x 70x28mm 段差モール(粘着付/1枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top