品番 : EA979KA-5A
品名 : 25mmx5.0m シールブラシ(PP/黄)
仕様
材質 | ブラシ:PP ゴム:TPE(熱可塑性エラストマー/HBグレード) |
色 | 黄 |
---|---|---|---|
長さ | 5m | 毛丈 | 25mm |
全高 | 45mm | ブラシ径 | 0.2mm |
取付 | ビス穴加工や接着が必要です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,800 円(税抜)/ 25,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/17 15:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1439ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA979KA-1A 25mmx1.0m シールブラシ(PP/黄) |
EA979KA-1B 25mmx1.0m シールブラシ(PP/黒) |
EA979KA-5A 25mmx5.0m シールブラシ(PP/黄) |
EA979KA-5B 25mmx5.0m シールブラシ(PP/黒) |