品番 : EA979KA-1A
品名 : 25mmx1.0m シールブラシ(PP/黄)
仕様
| 材質 | ブラシ:PP ゴム:TPE(熱可塑性エラストマー/HBグレード) |
色 | 黄 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 1m | 毛丈 | 25mm |
| 全高 | 45mm | ブラシ径 | 0.2mm |
| 取付 | ビス穴加工や接着が必要です。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,120 円(税抜)/ 6,732 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/02 12:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1389ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979KA-1A 25mmx1.0m シールブラシ(PP/黄) |
| EA979KA-1B 25mmx1.0m シールブラシ(PP/黒) |
| EA979KA-5A 25mmx5.0m シールブラシ(PP/黄) |
| EA979KA-5B 25mmx5.0m シールブラシ(PP/黒) |
