詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979KD-1B

品名 : 60mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)

仕様

材質 PP
長さ 1m 毛丈 60mm
全高 100mm ブラシ径 0.2mm
取付 ビス穴加工や接着が必要です。
追加説明
カタログ価格

12,200 (税抜)/ 13,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/08/28 02:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1439ページ
バリエーション一覧
EA979KD-1A 60mmx1.0m シールブラシ(PP/黄)
EA979KD-1B 60mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)
EA979KD-5A 60mmx5.0m シールブラシ(PP/黄)
EA979KD-5B 60mmx5.0m シールブラシ(PP/黒)
メイン画像
※品番によってサイズが違います。
※本商品は黒色です。
  • ※品番によってサイズが違います。\n※本商品は黒色です。\n
  • ※品番によってサイズが違います。\n※本商品は黒色です。\n
  • ※品番によってサイズが違います。
  • ※品番によってサイズが違います。\n※本商品は黒色です。\n
  • ※品番によってサイズが違います。\n※本商品は黒色です。\n
  • ※品番によってサイズが違います。\n※本商品は黒色です。\n
  • ※品番によってサイズが違います。\n※本商品は黒色です。\n
  • ※品番によってサイズが違います。\n※本商品は黒色です。\n

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top