詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979KF-1A

品名 : 30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黄)

仕様

材質 PP
長さ 1m 毛丈 30mm
全高 48mm ブラシ径 0.2mm
取付 差込式(ビス穴加工ができない箇所に) 差込板厚 0.6~1.5mm
重量 160g ご使用上の注意 ・シャッターの隙間対策には使用しないでください。
・黄色は紫外線に弱く劣化しますので、屋外には取り付けないでください。
フレームにゴムを採用しているので「曲がる」「切る」が簡単にできます。
追加説明
カタログ価格

5,570 (税抜)/ 6,127 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/09/17 12:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1439ページ
バリエーション一覧
EA979KF-1A 30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黄)
EA979KF-1B 30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黒)
EA979KF-5A 30mmx5.0m シールブラシ(差込型/PP/黄)
EA979KF-5B 30mmx5.0m シールブラシ(差込型/PP/黒)
ウェブカタログ画像
  • OAデスクなどの目隠しやゴミや埃の侵入防止
  • 「曲がる」「切る」が簡単にできます

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top