品番 : EA979KF-1B
品名 : 30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黒)
仕様
| 材質 | PP | 色 | 黒 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 1m | 毛丈 | 30mm |
| 全高 | 48mm | ブラシ径 | 0.2mm |
| 取付 | 差込式(ビス穴加工ができない箇所に) | 差込板厚 | 0.6~1.5mm |
| 重量 | 800g | ご使用上の注意 | ・シャッターの隙間対策には使用しないでください。 |
| フレームにゴムを採用しているので「曲がる」「切る」が簡単にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,120 円(税抜)/ 6,732 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/16 08:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1389ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979KF-1A 30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黄) |
| EA979KF-1B 30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黒) |
| EA979KF-5A 30mmx5.0m シールブラシ(差込型/PP/黄) |
| EA979KF-5B 30mmx5.0m シールブラシ(差込型/PP/黒) |

形状画像をご覧ください。