品番 : EA979KM-1B
品名 : 60mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)
仕様
材質 | PP | 色 | 黒 |
---|---|---|---|
長さ | 1m | 毛丈 | 60mm |
全高 | 75mm | ブラシ径 | 0.2mm |
取付 | ビス穴加工や接着が必要です。 | 重量 | 380g |
※シャッターの隙間対策には使用しないでください。 | |||
フレームにゴムを採用しているので「曲がる」「切る」が簡単にできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/17 15:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1439ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA979KK-1B 40mmx1.0m シールブラシ(PP/黒) |
EA979KK-5B 40mmx5.0m シールブラシ(PP/黒) |
EA979KL-1B 40mmx1.0m シールブラシ(PP/黒) |
EA979KL-5B 40mmx5.0m シールブラシ(PP/黒) |
EA979KM-1B 60mmx1.0m シールブラシ(PP/黒) |
形状画像をご覧ください。