品番 : EA979KK-5B
品名 : 40mmx5.0m シールブラシ(PP/黒)
仕様
| 材質 | PP | 色 | 黒 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 5m | 毛丈 | 40mm |
| 全高 | 46mm | ブラシ径 | 0.2mm |
| 取付 | ビス穴加工や接着が必要です。 | 重量 | 500g |
| ※シャッターの隙間対策には使用しないでください。 | |||
| フレームにゴムを採用しているので「曲がる」「切る」が簡単にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,200 円(税抜)/ 27,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/02 08:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1389ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979KK-1B 40mmx1.0m シールブラシ(PP/黒) |
| EA979KK-5B 40mmx5.0m シールブラシ(PP/黒) |
| EA979KL-1B 40mmx1.0m シールブラシ(PP/黒) |
| EA979KL-5B 40mmx5.0m シールブラシ(PP/黒) |
| EA979KM-1B 60mmx1.0m シールブラシ(PP/黒) |

形状画像をご覧ください。