詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979LA-100

品名 : 10mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/黒)

仕様

材質 ナイロン
長さ 1000mm 毛丈 10mm
全高 35mm ブラシ径 0.1mm
取付 ビス穴加工が必要です。 重量 220g
ご使用上の注意 ・シャッターの隙間対策には使用しないでください。
・製品取付工程にてブラシ寸法をカットする場合には、カット面にバリが生じます。ケガの原因になる可能性がありますので、製品カット後はヤスリなどでバリを取り除いてください。
追加説明
カタログ価格

9,440 (税抜)/ 10,384 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/23 21:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1389ページ
バリエーション一覧
EA979LA-100 10mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/黒)
EA979LB-10 25mmx0.1m シールブラシ(ナイロン/白)
EA979LB-100 25mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/白)
ウェブカタログ画像
  • 取付には、お客様でビス穴加工※が必要になります。
  • 単位:mm

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top