品番 : EA979LB-10
品名 : 25mmx0.1m シールブラシ(ナイロン/白)
仕様
| 材質 | PBT | 色 | 白 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 100mm | 毛丈 | 25mm |
| 全高 | 50mm | ブラシ径 | 0.1mm |
| 取付 | ビス穴加工が必要です。 | 重量 | 20g |
| ご使用上の注意 | ・シャッターの隙間対策には使用しないでください。 ・製品取付工程にてブラシ寸法をカットする場合には、カット面にバリが生じます。ケガの原因になる可能性がありますので、製品カット後はヤスリなどでバリを取り除いてください。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2025/11/03 04:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1439ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979LA-100 10mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/黒) |
| EA979LB-10 25mmx0.1m シールブラシ(ナイロン/白) |
| EA979LB-100 25mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/白) |

