品番 : EA980A-121
品名 : 6.0mm クイックリング(白/2個)
仕様
カラー | 白 | サイズ(mm) | A:39.5 B:20 C:6 |
---|---|---|---|
線径 | 6mm | 材質 | ポリエチレン |
入数 | 2個 | ||
プラスチック製チェーンのジョイント用パーツです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/01 23:29現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1445ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA980A-121 6.0mm クイックリング(白/2個) |
EA980A-122 6.0mm クイックリング(黄/2個) |
EA980A-123 6.0mm クイックリング(赤/2個) |
EA980A-124 6.0mm クイックリング(黒/2個) |
拡大
入数:2個