品番 : EA980A-162
品名 : 6.0mmx50m プラスチックチェーン(環境配慮型/黄)
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | SF-82-Y |
|---|---|---|---|
| カラー | 黄 | 全長 | 50m |
| 線径 | 6mm | 材質 | ポリエチレン |
| 重量 | 3.5kg | ||
| 各色0.5m間隔ごとの目印により等間隔でのカット、設置が簡単。 | |||
| カット時にゴミが出ない環境に配慮したチェーン | |||
| リングにはカットラインが入っており、ニッパーなどで簡単にカットできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/02 01:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1372ページ 2256ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA980A-161 6.0mmx50m プラスチックチェーン(環境配慮型/白) |
| EA980A-162 6.0mmx50m プラスチックチェーン(環境配慮型/黄) |
| EA980A-163 6.0mmx50m プラスチックチェーン(環境配慮型/黄黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
