詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980A-161

品名 : 6.0mmx50m プラスチックチェーン(環境配慮型/白)

仕様

メーカー ミツギロン 型番 SF-82-W
カラー 白 全長 50m
線径 6mm 材質 ポリエチレン
重量 3.5kg
各色0.5m間隔ごとの目印により等間隔でのカット、設置が簡単。
カット時にゴミが出ない環境に配慮したチェーン
リングにはカットラインが入っており、ニッパーなどで簡単にカットできます。
追加説明
カタログ価格

17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 20:23現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1372ページ 2256ページ

代替品

EA980A-50
バリエーション一覧
EA980A-161 6.0mmx50m プラスチックチェーン(環境配慮型/白)
EA980A-162 6.0mmx50m プラスチックチェーン(環境配慮型/黄)
EA980A-163 6.0mmx50m プラスチックチェーン(環境配慮型/黄黒)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA980A-162です
  • ※画像はEA980A-162です
  • ※画像はEA980A-162です
  • ※画像はEA980A-162です
  • ※画像はEA980A-163です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top