品番 : EA980A-50
品名 : 6.0mmx50m プラスチックチェーン(白)
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | SF-12 |
|---|---|---|---|
| カラー | 白 | 全長 | 50m |
| 線径 | 6mm | チェーン内寸 | 8.1×26.6mm |
| 材質 | ポリエチレン | 重量 | 4kg |
| ケースサイズ | φ260×230mm | ||
| プラスチック製のチェーンですので錆びません。 | |||
| 使用場所に応じて必要な長さにカットできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/07/22 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1372ページ 2256ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA980A-49 6.0mmx50m プラスチックチェーン(蛍光黄) |
| EA980A-50 6.0mmx50m プラスチックチェーン(白) |
| EA980A-51 6.0mmx50m プラスチックチェーン(黄) |
| EA980A-52 6.0mmx50m プラスチックチェーン(トラ) |
| EA980A-56 φ6mmx50m プラスチックチェーン(シルバー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA980A-101 : 6.0mm クイックリング(プラスチック製/白) |
ウェブカタログ画像
拡大
