品番 : EA980A-101
品名 : 6.0mm クイックリング(プラスチック製/白)
仕様
材質 | ポリエチレン | カラー | 白 |
---|---|---|---|
線径 | 6.0mm | 内寸 | 12.5×47.7mm |
口の開き | 7.8mm | ねじの太さ | 9mm |
入数 | 1個 | サイズ(mm) | A:6、B:47.7、C:12.5、D:7.8 |
重量 | 約4g | ||
ねじ式 | |||
プラスチックパーツは、熱や直射日光に劣化しやすく、また継続して荷重をかけると伸びて破断することがある為、ご注意ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
265 円(税抜)/ 292 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 34 (2025/09/17 23:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1423ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)