詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980A-102B

品名 : 8.0mm クイックリング(プラスチック製/黄)

仕様

材質 ポリエチレン カラー
線径 8.0mm 内寸 15.0×58.2mm
口の開き 9.8mm ねじの太さ 10.5mm
入数 1個 サイズ(mm) A:8、B:58.2、C:15.0、D:9.8
重量 約8g
ねじ式
プラスチックパーツは、熱や直射日光に劣化しやすく、また継続して荷重をかけると伸びて破断することがある為、ご注意ください。
追加説明
カタログ価格

345 (税抜)/ 380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2025/11/04 05:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1423ページ
バリエーション一覧
EA980A-101 6.0mm クイックリング(プラスチック製/白)
EA980A-101B 8.0mm クイックリング(プラスチック製/白)
EA980A-102 6.0mm クイックリング(プラスチック製/黄)
EA980A-102B 8.0mm クイックリング(プラスチック製/黄)
EA980A-106 6.0mm クイックリング(プラスチック製/黒)
EA980A-107B 8.0mm クイックリング(プラスチック製/蛍光)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:8、B:58.2、C:15.0、D:9.8

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top