品番 : EA980A-106
品名 : 6.0mm クイックリング(プラスチック製/黒)
仕様
| 材質 | ポリエチレン | カラー | 黒 |
|---|---|---|---|
| 線径 | 6.0mm | 内寸 | 12.5×47.7mm |
| 口の開き | 7.8mm | ねじの太さ | 9mm |
| 入数 | 1個 | サイズ(mm) | A:6、B:47.7、C:12.5、D:7.8 |
| 重量 | 約4g | ||
| ねじ式 | |||
| プラスチックパーツは、熱や直射日光に劣化しやすく、また継続して荷重をかけると伸びて破断することがある為、ご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
265 円(税抜)/ 292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/11/04 04:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1423ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大


