品番 : EA980A-107B
品名 : 8.0mm クイックリング(プラスチック製/蛍光)
仕様
材質 | ポリエチレン | カラー | 蛍光黄 |
---|---|---|---|
線径 | 8.0mm | 内寸 | 15.0×58.2mm |
口の開き | 9.8mm | ねじの太さ | 10.5mm |
入数 | 1個 | サイズ(mm) | A:8、B:58.2、C:15.0、D:9.8 |
重量 | 約8g | ||
ねじ式 | |||
プラスチックパーツは、熱や直射日光に劣化しやすく、また継続して荷重をかけると伸びて破断することがある為、ご注意ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
345 円(税抜)/ 380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2025/08/25 21:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1423ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)