詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980A-52

品名 : 6.0mmx50m プラスチックチェーン(トラ)

仕様

メーカー ミツギロン 型番 SF-12
カラー 黄/黒(トラ) 全長 50m
線径 6mm チェーン内寸 8.1×26.6mm
材質 ポリエチレン 重量 4kg
ケースサイズ φ260×230mm
プラスチック製のチェーンですので錆びません。
使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
追加説明
カタログ価格

16,500 (税抜)/ 18,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/07/22 03:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1372ページ 2256ページ
バリエーション一覧
EA980A-49 6.0mmx50m プラスチックチェーン(蛍光黄)
EA980A-50 6.0mmx50m プラスチックチェーン(白)
EA980A-51 6.0mmx50m プラスチックチェーン(黄)
EA980A-52 6.0mmx50m プラスチックチェーン(トラ)
EA980A-56 φ6mmx50m プラスチックチェーン(シルバー)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top