品番 : EA980A-57
品名 : 8.0mmx50m プラスチックチェーン(黄)
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | SF-13-Y |
|---|---|---|---|
| 全長 | 50m | 線径 | 8mm |
| チェーン内寸 | 9.3×38.2mm | 材質 | ポリエチレン |
| 重量 | 6kg | カラー | 黄 |
| 錆びないプラスチック製のチェーン | |||
| 使用場所に応じて必要な長さにカットできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/01 22:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA980A-57 8.0mmx50m プラスチックチェーン(黄) |
| EA980A-58 8.0mmx50m プラスチックチェーン(トラ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA980A-102B : 8.0mm クイックリング(プラスチック製/黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
