品番 : EA980A-68
品名 : 8.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ)
仕様
| 材質 | ポリエチレン | カラー | トラ |
|---|---|---|---|
| 全長 | 10m | 線径 | 8mm |
| チェーン内寸 | 36×11mm | 使用荷重 | 6kg |
| 重量 | 1170g | ||
| 軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。 | |||
| 吊下げなど強度を要する用途には使用しないでください。 | |||
| プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げには適していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,060 円(税抜)/ 6,666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/01 19:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1372ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA980A-48 6.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ) |
| EA980A-48B 6.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ) |
| EA980A-68 8.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ) |
| EA980A-68B 8.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ) |
ウェブカタログ画像
拡大
