詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980A-68B

品名 : 8.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ)

仕様

材質 ポリエチレン カラー トラ
全長 30m 線径 8mm
チェーン内寸 36×11mm 使用荷重 6kg
重量 3.6kg
プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げには適していません。
追加説明
カタログ価格

11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/21 10:06現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1372ページ
バリエーション一覧
EA980A-48 6.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ)
EA980A-48B 6.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ)
EA980A-68 8.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ)
EA980A-68B 8.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top