品番 : EA980AJ-61
品名 : 6.0mmx 2m プラスチックチェーン/耐候型(黄)
屋外の駐車場や区間の仕切りに最適です。
仕様
| 色 | 黄 | 全長 | 2m |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン | 線径 | 6㎜ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
585 円(税抜)/ 644 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 130 (2026/08/17 22:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1372ページ 2256ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA980AJ-61 6.0mmx 2m プラスチックチェーン/耐候型(黄) |
| EA980AJ-62 6.0mmx 5m プラスチックチェーン/耐候型(黄) |
| EA980AJ-63 6.0mmx10m プラスチックチェーン/耐候型(黄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA980A-102 : 6.0mm クイックリング(プラスチック製/黄) |
ウェブカタログ画像
拡大

