品番 : EA980AJ-62
品名 : 6.0mmx 5m プラスチックチェーン/耐候型(黄)
屋外の駐車場や区間の仕切りに最適です。
                            仕様
| 色 | 黄 | 全長 | 5m | 
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン | 線径 | 6㎜ | 
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 70 (2025/11/04 12:25現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1423ページ 2316ページ | ||||
代替品
                                        ![]()  | 
                                    
                                        
  | 
                                
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA980AJ-61 6.0mmx 2m プラスチックチェーン/耐候型(黄) | 
| EA980AJ-62 6.0mmx 5m プラスチックチェーン/耐候型(黄) | 
| EA980AJ-63 6.0mmx10m プラスチックチェーン/耐候型(黄) | 
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA980A-102 : 6.0mm クイックリング(プラスチック製/黄) | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                
                                    
                                    
                        
                        
                            