品番 : EA980AL-11
品名 : 5.0mmx 3m リンクチェーン(アルミ製/ブラウン)
仕様
| カラー | 茶 | 全長 | 3m |
|---|---|---|---|
| 線径 | 5mm | 使用荷重 | 35kg |
| サイズ(mm) | A:35 B:8 |
材質 | アルミ合金(A6063W-T3) |
| 重量 | 420g | ||
| 強度に優れたアルミ合金製で軽さと強度を両立。 | |||
| 溶接なし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/12 08:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1371ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
