詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980AL-12

品名 : 5.0mmx 5m リンクチェーン(アルミ製/ブラウン)

仕様

カラー 茶 全長 5m
線径 5mm 使用荷重 35kg
サイズ(mm) A:35
B:8
材質 アルミ合金(A6063W-T3)
重量 700g
強度に優れたアルミ合金製で軽さと強度を両立。
溶接なし
追加説明
カタログ価格

6,340 円(税抜)/ 6,974 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/09 02:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1371ページ
バリエーション一覧
EA980AL-1 5.0mmx 3m リンクチェーン(アルミ製/シルバー)
EA980AL-2 5.0mmx 5m リンクチェーン(アルミ製/シルバー)
EA980AL-3 5.0mmx15m リンクチェーン(アルミ製/シルバー)
EA980AL-11 5.0mmx 3m リンクチェーン(アルミ製/ブラウン)
EA980AL-12 5.0mmx 5m リンクチェーン(アルミ製/ブラウン)
EA980AL-13 5.0mmx15m リンクチェーン(アルミ製/ブラウン)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:35\nB:8

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top