詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980S-62

品名 : 4.0 mm チェーンジョイント(ステンレス製)

仕様

使用チェーン径 4mm サイズ 33×17mm
リング内径 7.5mm 使用荷重 60kgf
材質 SUS304 重量 8g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
チェーンやワイヤーを片面に通した後、もう片面で開口部を閉じます。センターの穴にピンを通しカシメます。
ハンマーでたたいて、はずれなくすることもできます。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

215 円(税抜)/ 237 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/01 18:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1375ページ
バリエーション一覧
EA980S-60 2-2.5mm チェーンジョイント(ステンレス製)
EA980S-61 3.0 mm チェーンジョイント(ステンレス製)
EA980S-62 4.0 mm チェーンジョイント(ステンレス製)
EA980S-63 5-6.0mm チェーンジョイント(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • D:7.5㎜   L:33㎜   W:17㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top