品番 : EA980S-63
品名 : 5-6.0mm チェーンジョイント(ステンレス製)
仕様
| 使用チェーン径 | 5~6mm | サイズ | 39×19mm |
|---|---|---|---|
| リング内径 | 9mm | 使用荷重 | 80kgf |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 12g |
| チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに | |||
| チェーンやワイヤーを片面に通した後、もう片面で開口部を閉じます。センターの穴にピンを通しカシメます。 | |||
| ハンマーでたたいて、はずれなくすることもできます。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 18:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1375ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA980S-60 2-2.5mm チェーンジョイント(ステンレス製) |
| EA980S-61 3.0 mm チェーンジョイント(ステンレス製) |
| EA980S-62 4.0 mm チェーンジョイント(ステンレス製) |
| EA980S-63 5-6.0mm チェーンジョイント(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
